Catalogue LIT 2025

10 Catalogue LIT 2025 >80° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC 10W 780 lm 165 mm 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC 18W 1530 lm 290 mm 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR 293 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans. NEW AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (3000-4000-5000K) via un switch. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 3 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=