Catalogue LIT 2025 11 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 110° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000048 LURIO02* RIO DOWNLIGHT 13W 1450LM 4000K 13W 1450 lm 225 mm 4000K 07915000037 LURIO03* RIO SLIM DOWNLIGHT 22W 4000K 22W 2400 lm 250 mm 4000K 07915000081 LURIO04* RIO SLIM DOWNLIGHT MULTIFLUX 2CCT 22W 2400 lm 250 mm CCT DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 02 IP 44 IP 20 50 000 h L70B50 LED Le + produit Bornier de connexion déporté. Et CCT - multiflux pour la version LURIO04. Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium. Plusieurs diamètres d’encastrement possibles. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Disponible en version CCT (30004000K) et multiflux ( 1000-1600-2400 lm). Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO DOWNLIGHT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=