12 Catalogue LIT 2025 NEW Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915841803 0017440188 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM 10W 1200 lm 170 mm 07915841801 0017440186 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM 20W 2400 lm 230 mm 07915841804 0025570045 EDO ANNEAU RECOUVRE- MENT BLANC D150 à 195MM 150 à 195 mm 07915841805 0025570046 EDO ANNEAU RECOUVRE- MENT BLANC D210 à 245MM 210 à 245 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Bornier automatique, câblage traversant, réflecteur en alu UGR<19. EDO est le produit idéal pour s’adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerette de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles... Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement. EDO DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 3 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=