Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 13 ANS GARANTIE 3 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation 07915841799 0025570049 RUNN GU10/GU5,3 BLANC 07915841797 0025570047 RUNN GU10/GU5,3 NOIR 07915841798 0025570048 RUNN GU10/GU5,3 NICKEL NEW IK 02 IP 20 Le + produit Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier. La gamme RUNN d’encastrés orientables s’adapte à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finitions : blanc, noir et nickel brossé. Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE. RUNN SPOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=