Catalogue LIT 2025 17 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000057 LUTUY01* TUYL PROJECTEUR ENCAS 45W 3CCT 45W 4000 lm 240x150xh:113 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 70° RG0 SDMC 6 IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit 3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc. Encastré rectangulaire orientable à 90° LED en verre et aluminium. Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. TUYL ENCASTRÉ * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=