Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 19 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 308 mm 98 mm 308 mm 98 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000004 LUKIN01* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 IP66 15W 1500 lm 07915000003 LUKIN02* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 DETECT HF IP66 15W 1500 lm HF 07915000068 LUKIN03* KING HUBLOT 23W 2CCT IP66 IK10 23W 2400 lm 07915000055 LUKIN04* KING HUBLOT 23W 2CCT DETECT HF IP66 IK10 23W 2400 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC <4 IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence pour les versions HF. Hublot en polycarbonate renforcé IP66 IK10. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… KING HUBLOT Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=