Catalogue LIT 2025

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 20 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000076 LUBOZ03* BOZ REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915000040 LUBOZ02 BOZ REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915000056 LUBOZ01* BOZ REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 140° RG0 SDMC 6 IRC 80 IK 02 IP 20 30 000 h L70B50 CCT LED Le + produit Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant et adaptable. Réglette polyvalente intérieure IP20 en polycarbonate. Une solution idéale pour l’éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 3000-35004000K. Deux types de câblages possibles: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles. Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W. Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue. BOZ REGLETTE LUMENS 525 LUMENS 1050 LUMENS 1890 300 mm 1200 mm 600 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=