Catalogue LIT 2025

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 22 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000051 LUIZY01* IZYBAT ETANCHE 1270 35W 4000K 35W 3850 lm 1270 mm 07915000038 LUIZY02* IZYBAT ETANCHE 1545 50W 4000K 50W 5500 lm 1545 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG0 SDMC 6 IRC >80 IK 08 IP 65 30 000 h L70B50 T° 4000 K LED Le + produit IK08, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Réglette étanche économique haute performance en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500mm. Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires. Application produit : circulations, parkings, locaux techniques. IZYBAT ETANCHE LUMENS 3850 LUMENS 5500 1270 mm 1545 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=