Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 23 NEW 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841873 0028920241 BAT 120 38W 4000K IP66 IK08 38W 4250 lm 1200 mm 07915841874 0028920242 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 34W 4250 lm 1200 mm HF 07915841875 0028920243 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 50W 6250 lm 1500 mm 07915841876 0028920244 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 50W 6250 lm 1500mm HF Le + produit IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection. Il est équipé d’origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l’éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d’usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate. BAT ETANCHE LUMENS 4250 LUMENS 6250 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=