24 Catalogue LIT 2025 NEW ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. DRY G2 ETANCHE LUMENS 2250 LUMENS 4480 LUMENS 6440 Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF. 600 mm 1200 mm 1500 mm Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=