Catalogue LIT 2025 27 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000058 LUSPI01* SPIKE ETANCHE 1200 26W 4000K 26W 3400 lm 1200 mm 07915000069 LUSPI02* SPIKE ETANCHE 1500 36W 4000K 36W 4700 lm 1500 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 SDMC 4 IRC >80 IK 10 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Le + produit IK10, fixations et colliers en inox. Fixation horizontale : murale ou suspendue. Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et inox 304. Disponible en deux versions 1200 et 1500 mm. La solution idéale pour la décoration architecturale et l’éclairage d’espaces à contraintes techniques IP65 IK10. Durée de vie de 50 000h et garantie de 5 ans. Application produit : cages d’escaliers, hall d’entrée tertiaire, industries, ateliers, lofts… SPIKE TUBULAIRE ETANCHE LUMENS 3400 LUMENS 4700 1200 mm 1500 mm * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=