Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 29 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915000032 LUKON04* KONG HIGHBAY 100W 14000LM IP65 100W 14000 lm 240 mm 07915840715 LUKON01 KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000029 LUKON05* KONG HIGHBAY 150W 21000LM IP65 150W 21000 lm 280 mm 07915000045 LUKON06* KONG HIGHBAY 200W 28000LM IP65 200W 28000 lm 320 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 80-100W 07915000035 ACKON02* BRAKET ETRIER HIGHBAY 150W 07915000077 ACKON03* BRAKET ETRIER HIGHBAY 200W Le + produit Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 Compatible KONG Ø 240 mm ACKON02 Compatible KONG Ø 280 mm ACKON03 Compatible KONG Ø 320 mm Étrier de fixation pour KONG Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=