Catalogue LIT 2025

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 30 Catalogue LIT 2025 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000025 LUTIT01* TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4K 200W 30000 lm 310 mm 4000K ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS >80° RG1 SDMC 5 IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Ø310 119±3 164,5±3 Le + produit Multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Armature industrielle multiflux à haute efficacité lumineuse. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. TITAN HIGHBAY Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=