Catalogue LIT 2025 35 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915000078 LUJUM01* JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT 20W 2300 lm 135 x 110 x h:28 mm IP 65 07915841819 0017440194 JUMPER PROJECTEUR G2 20W 3CCT S 20W 2400 lm 135 x 110 x h:28 mm NEW 07915000042 LUJUM08* JUMPER PROJECTEUR HF 30W 3CCT 30W 3200 lm 160 x 222 x h:28 mm IP 44 HF 07915841821 0017440196 JUMPER PROJECTEUR G2 50W 3CCT S 50W 6000 lm 200 x 149 x h: 28 mm NEW 07915000028 LUJUM09* JUMPER PROJECTEUR HF 50W 3CCT 50W 5400 lm 200 x 149 x h: 28 mm IP 44 HF 07915000047 LUJUM03* JUMPER PROJECTEUR 75W 3CCT 75W 8600 lm 222 x 300 x h: 43 mm IP 65 07915000036 LUJUM04* JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT 100W 11000 lm 222 x 300 x h: 45 mm IP 65 07915841823 0017440198 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT S 100W 12000 lm 222 x 300 x h: 45 mm NEW Le + produit 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement. Version avec détecteur hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande. (Inclus) Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=