Catalogue LIT 2025

38 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 220° IRC >80 20 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED Pack de 5 lampes LED culot E27. Disponible en teinte 2700K ou 4000K, dimmable ou non et en 3 niveaux de puissance. LAMPE STANDARD X5 X5 LED culot E27 12 possibilités ! LED culot B22 DIMMABLE DIMMABLE LUMENS 820 LUMENS 1150 LUMENS 1650 LUMENS 806 LUMENS 1060 LUMENS 1521 Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000017 LASTD03* B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x5p 8.2W 806 lm 2700K DIMMABLE * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=