Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 39 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000011 0019590005 E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K x5p 8.2W 820 lm 4000K DIMMABLE 07915000018 LASTD01* E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K x5p 8.2W 820 lm 2700K 07915000016 0019590008 E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K x5p 10.8W 1150 lm 4000K 07915000019 LASTD04* E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K x5p 10.8W 1150 lm 2700K 07915000014 LASTD07* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K x5p 13.2W 1650 lm 4000K 07915000012 LASTD06* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K x5p 13.2W 1650 lm 2700K 07915840762 LASTD09* E27 DIM EQUIV 60W 7.3W 806LM 4000K x5p 7.3W 806 lm 4000K DIMMABLE 07915840761 LASTD08* E27 DIM EQUIV 60W 7.3W 806LM 2700K x5p 7.3W 806 lm 2700K 07915840764 LASTD11* E27 DIM EQUIV 75W 11W 1060LM 4000K x5p 11W 1060 lm 4000K 07915840763 LASTD10* E27 DIM EQUIV 75W 11W 1060LM 2700K x5p 11W 1060 lm 2700K 07915840760 LASTD13* E27 DIM EQUIV 100W 13.6W 1521LM 4000K x5 13.6W 1521 lm 4000K 07915840759 LASTD12* E27 DIM EQUIV 100W 13.6W 1521LM 2700K x5p 13.6W 1521 lm 2700K Ø 35 mm 102 mm X5 Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie 20 000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et/ou collectifs». LED culot E14 Flamme Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE. Disponible en version dimmable et non dimmable. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000020 LAFLA01* E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x5p 5.3W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915840758 LAFLA02 FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x5p 4.2W 470 lm 2700K DIMMABLE Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=