4 Catalogue LIT 2025 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915841677 0028920207 BORNEO UGR19 BACKLIT 600 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Bornier automatique. Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). NEW Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit haute performance en acier et PMMA. BORNEO PANEL Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=