40 Catalogue LIT 2025 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915840768 LAPAR04* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K DIMMABLE 07915840767 LAPAR03* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 830 x5p 5.7W 600 lm 3000K 07915000015 0019590010 GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 840 x5p 4.9W 535 lm 4000K DIMMABLE 07915000009 0019590009 GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 830 x5p 4.9W 535 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 36° IRC 80 25 000 h LED Ø 50 mm 54 mm Le + produit Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU10. Disponible en version dimmable et non dimmable. Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU10 X5 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=