Catalogue LIT 2025

Catalogue LIT 2025 43 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks DIMMABLE DIMMABLE DRIVER INCLUS 330° IRC 80 50 000 h 25 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000026 LASPE03* LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM 15.5W 2000 lm 2700K 07915000067 LASPE04* LAMPE E40 45W 6000LM 4000K 45W 6000 lm 4000K Le + produit Possibilité d’installer la lampe LED culot E40 en direct 230V et ou sur l’alimentation existante en FERROMAGNETIQUE. Lampes LED culot R7s 2700K. Lampe LED culot R7s à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE R7S-E40 Lampe LED culot E40. Lampe LED culot E40 pour remplacement des lampes Vapeur de Mercure 125/250W dans une armature industrielle ou projecteur. Durée de vie 50 000 heures et garantie 2 ans. ANS GARANTIE 2 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=