Catalogue LIT 2025 45 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000022 LATUB03* T8 G13 CCG 120CM 15.6W 2500LM 840 FERRO 15.6W 2500 lm 1200 mm 07915000021 LATUB04* T8 G13 CCG 150CM 23.1W 3700LM 840 FERRO 23.1W 3700 lm 1500 mm 07915000024 LATUB05* T8 G13 ECG 120CM 23.1W 2400LM 840 ELECTRONIQUE 23.1W 2400 lm 1200 mm 07915000023 LATUB06* T8 G13 ECG 150CM 26W 3600LM 840 ELECTRONIQUE 26W 3600 lm 1500 mm 07915000008 LATUB01* T8 UNIVERSEL TUBE LED 120CM 16W 2500 lm 840 16W 2500 lm 1200 mm 07915000007 LATUB02* T8 UNIVERSEL TUBE LED 150CM 24W 3700 lm 840 24W 3700 lm 1500 mm Tubes T8 LED FERROMAGNETIQUE. Alimentation existante uniquement en Ferromagnétique. Tubes T8 LED ELECTRONIQUE. Alimentation existante uniquement en Electronique. 3 scénarios de conversion en Tube LED T8 : Le + produit Les solutions tubes LED Lit by Cardi répondent à la directive Rohs 2023 en remplacement des anciens tubes fluorescents T8. Optez pour le scénario de conversion le plus simple avec le tube LED Universel. Surtout si vous avez un doute sur la compatibilité entre alimentation électronique et ferromagnétique ! Tubes T8 LED UNIVERSEL. Alimentation existante en Electronique ou Ferromagnétique. Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=