Catalogue LIT 2025 7 NEW ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 SDMC 5 IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 CCT LED Le + produit Bornier automatique, repiquage possible, CCT & MULTIFLUX, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA. PALMA + PANEL Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Efficacité 07915841698 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 2729-32W 3CCT UGR19 32W 3840 lm 600x600 mm L80B10 Panels Downlights Spots Hublots Réglettes Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=